| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817499 Herst.-Nr.: 18091-810-010 L ONE EAN/GTIN: 5711074730957 |
| |
|
| | |
| Farbe = Dunkles marineblau Art = T-Shirt Anschlusstück = Buchse Material = 45% Polyester, 55% Coolmax Pro Gut sichtbar = Nein Ärmeltyp = Lang Größe UK = L Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkles marineblau | Art: | T-Shirt | Anschlusstück: | Buchse | Material: | 45% Polyester, 55% Coolmax Pro | Gut sichtbar: | Nein | Ärmeltyp: | Lang | Größe UK: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-langarmshirts hellblau, damen langarmshirts, damen-longsleeves l, 2817499, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Mascot Workwear, 18091810010LONE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,32* | € 45,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,77* | € 45,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,88* | € 45,70* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,93* | € 45,90* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 48,82* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|