| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214546 Herst.-Nr.: 18091-810-010-L ONE EAN/GTIN: 5711074730957 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE T-Shirt, Damenpassform mit feuchtigkeitstransportierendem COOLMAX® PRO, langarm, V-Ausschnitt
Ausführung: - Damen-Passform
- V-Ausschnitt
- Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | blau | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 55% Polyester / 45% Polyester | Gewicht: | 230 g/m² | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-langarmshirts hellblau, damen langarmshirts, damen-longsleeves l, Mascot, ACCELERATE, T-Shirt,, Damenpassform, mit, feuchtigkeitstransportierendem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,90* | € 44,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,91* | € 44,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,04* | € 45,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,55* | € 52,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,79* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|