| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817102 Herst.-Nr.: 18008-511-20209 3XL EAN/GTIN: 5711074702565 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Rot/Schwarz Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Rot/Schwarz | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke rot, damen jacke, damen jacke xxxl, 2817102, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511202093XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,63* | € 103,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,69* | € 104,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,30* | € 105,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,25* | € 121,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,55* | € 158,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|