| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817094 Herst.-Nr.: 18008-511-09 S EAN/GTIN: 5711074702435 |
| |
|
| | |
| Größe = S Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2817094, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1800851109S |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,33* | € 80,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 64,48* | € 83,97* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,63* | € 84,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,52* | € 85,33* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,06* | € 120,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|