| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817092 Herst.-Nr.: 18008-511-09 L EAN/GTIN: 5711074702411 |
| |
|
| | |
| Größe = L Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Geschlecht = Damen Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Geschlecht: | Damen | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2817092, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1800851109L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,61* | € 82,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 66,13* | € 83,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 64,05* | € 83,23* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,16* | € 83,58* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,23* | € 117,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|