| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817090 Herst.-Nr.: 18008-511-09 4XL EAN/GTIN: 5711074777594 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke 4xl schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2817090, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511094XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 84,68* | € 108,51* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,15* | € 108,78* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,24* | € 111,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 100,16* | € 124,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,08* | € 157,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|