Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M5 x 0.8mm, 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281085
EAN/GTIN:
     5056070924550
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M5
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.8mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M5
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.8mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 281085, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 26,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,06*
€ 30,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2253357
ab € 36,27*
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,24*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,37*
Zubehör
RS Pro
734911
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.