Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281035
EAN/GTIN:
     5056070924536
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Länge = 12mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.7mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Länge:
12mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderschraube din 912 metrisch feingewinde m4, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, 281035, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,66*
€ 30,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Box
ab 30 Boxen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2253357
ab € 35,95*
Zubehör
RS Pro
527381
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,35*
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,27*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.