Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium Wand Analog, Uhr, Ø 300mm, , , Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805534
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     3661474113626
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Funkgesteuert = Nein
Wasserdicht = Nein
Durchmesser = 300mm
Better World-Kriterium = Recycelte Materialien
Farbe Oberfläche = Holz
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Funkgesteuert:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Durchmesser:
300mm
Better World-Kriterium:
Recycelte Materialien
Farbe Oberfläche:
Holz
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 2805534, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, Orium, 11362
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,78*
€ 36,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,88*
€ 36,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orium
11360
ab € 25,79*
Sonstiges
Orium
11361
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.