Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216 Hülse, Stift ø 7.5mm, Braun, 15mm, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784061
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-110
EAN/GTIN:
     4017332277723
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse braun
wago aderendhülsen
Stiftdurchmesser = 7.5mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Braun
Stiftlänge = 15mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
7.5mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Braun
Stiftlänge:
15mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2784061, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 216110
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,02424*
€ 0,03504*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,03058*
€ 0,04288*
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,043*
250
€ 5,46*
ab € 0,03008*
€ 0,04338*
Lager 108
unbekannt
250
€ 8,95*
ab € 0,07138*
€ 0,10424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,10424*
€ 0,12405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09904*
€ 0,11786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09094*
€ 0,10822
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08244*
€ 0,0981
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07998*
€ 0,09518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07748*
€ 0,0922
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,07138*
€ 0,08494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.