Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 100ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780019
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Phasenschiene
Sammelschienen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Silber
AWG = 24
Länge = 100ft
Serie = 299
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Silber
AWG:
24
Länge:
100ft
Serie:
299
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², schaltdraht, schaltdraht silber, 2780019, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 299SV005
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 13,81*
€ 20,33*
1 Tag
54
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 14,90*
€ 22,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,33*
€ 24,19
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,46034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,85*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.