Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,51 mm², 20 100ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780017
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     297 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Phasenschiene
Sammelschienen
Leiterquerschnitt = 0,51 mm²
Mantelfarbe = Silber
AWG = 20
Länge = 100ft
Serie = 297
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,51 mm²
Mantelfarbe:
Silber
AWG:
20
Länge:
100ft
Serie:
297
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht silber, schaltdraht, alpha wire schaltdraht, 2780017, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 297SV005
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 14,39*
€ 24,97*
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 17,74*
€ 25,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 25,64*
€ 30,51
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,59134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,94*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,46*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.