Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsseil, Baumwolle, Polyester Schwarz/Grün, Ø 12mm Länge 20m, Belastung 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779954
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035945
EAN/GTIN:
     3660681063922
Suchbegriffe:
Anschlaghilfe
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Länge = 20m
Durchmesser = 12mm
Material = Baumwolle, Polyester
Farbe = Schwarz/Grün
Gewichtsbelastung = 140kg
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Durchmesser:
12mm
Material:
Baumwolle, Polyester
Farbe:
Schwarz/Grün
Gewichtsbelastung:
140kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Lastschlinge, Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, anschlagseil (draht, 1-strang), 2779954, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Honeywell Safety, 1035945
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,75*
€ 111,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 143,51*
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 194,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1035949
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.