Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 106462 Gehäuse für Buchsenklemmen Timer Connector System Serie, Buchse, Gerade, 2, Gehäuse für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     106462-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerendgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Zubehörtyp = Gehäuse für Buchsenklemmen
Serie = Timer Connector System
Klemmengröße = 2.8mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Seriennummer = 106462
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gehäuse für Buchsenklemmen
Serie:
Timer Connector System
Klemmengröße:
2.8mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Seriennummer:
106462
Weitere Suchbegriffe: 2777177, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Automotive Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 1064621, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1020
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,07*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,55*
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1020 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.020 Stück
Mindestbestellmenge: 1020 Stück ( entspricht € 826,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
282189-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.