Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm 106462-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428087-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     106462-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerendgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm 106462-1 1 St.

J-P-T Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 36.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.2 mm · Produktabmessung, Länge: 19.7 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.7 x 36.5 x 12.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.2 mm
Produktabmessung, Länge:
19.7 mm
Produktabmessung, Breite:
36.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
106462-1
Typ (Hersteller-Typ):
106462-1
Rastermaß:
5 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 106462-1, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1020
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,53*
Lager 102
6
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,55*
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
282189-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.