| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776414 Herst.-Nr.: DLP4KF-UK EAN/GTIN: 6975253982844 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Analog/Netzwerk = Netzwerk Formfaktor = Rundstift Auflösung max. = 4608 x 1728pixels IR = Ja Drahtlos = Nein IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Analog/Netzwerk: | Netzwerk | Formfaktor: | Rundstift | Auflösung max.: | 4608 x 1728pixels | IR: | Ja | Drahtlos: | Nein | IP Schutzart: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir-scheinwerfer, reolink überwachungskamera, 2776414, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Reolink, DLP4KFUK, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras |
| | |
| |