Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE Gehäuseplatte Typ Frontplatte B. 2mm H. 130mm L. 320mm Aluminium Transparent für Mettec-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765620
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5700621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2765620
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Frontplatte
Breite = 2mm
Höhe = 130mm
Länge = 320mm
Material = Aluminium
Farbe = Transparent
Zur Verwendung mit = Mettec-Gehäuse

Zwei aufsteckbare ABS-Frontverkleidungen in hellgrau (RAL7035). Für Mini-Tower als 120 x 230 mm-Gehäuse bestellen. Mettec-Frontplattensatz. Eloxierte Aluminiumplatten, 2 mm dick, direkt passend für die Fronteinfassungen und um 2 mm versenkt, um die Montage von Folientastaturen, LEDs, Schalter usw. zu ermöglichen. Passend für Siebdruckverfahren. Transparente eloxierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Frontplatte
Breite:
2mm
Höhe:
130mm
Länge:
320mm
Material:
Aluminium
Farbe:
Transparent
Zur Verwendung mit:
Mettec-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,11*
€ 30,84*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 27,49*
€ 46,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METcase
M5735317
ab € 156,00*
Zubehör
OKW
A9257205
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.