Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M5735317 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 150X350X263MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-930337
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5735317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: M57
  • Außenhöhe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 350 mm
  • Außentiefe - metrisch: 263 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 13.78 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.35 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 150 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, METCASE, M5735317, 930337, 930-337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,72*
    € 231,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,76*
    € 229,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,11*
    € 220,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,24*
    € 212,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,00*
    € 185,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.