Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL DK Polypropylen Klemmenkasten Grau IP66, BxTxH 62mm x 93mm x 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765472
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK 0200 U
EAN/GTIN:
     4012591134190
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm
Material = Polypropylen
Länge = 62mm
Breite = 93mm
Höhe = 93mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 0
Farbe = Grau
Serie = DK
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
62 x 93 x 93mm
Material:
Polypropylen
Länge:
62mm
Breite:
93mm
Höhe:
93mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
0
Farbe:
Grau
Serie:
DK
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, 2765472, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, DK0200U, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.