Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Netzwerk WLAN CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 2048 x 1536pixels, Rundstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756312
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC91520
EAN/GTIN:
     4003318981463
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk = Netzwerk
Formfaktor = Rundstift
Auflösung max. = 2048 x 1536pixels
Stromversorgung = Batteriebetrieb
IR = Nein
Drahtlos = Ja
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk:
Netzwerk
Formfaktor:
Rundstift
Auflösung max.:
2048 x 1536pixels
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
IR:
Nein
Drahtlos:
Ja
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, alarmkamera abus, farbkamera, 2756312, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, ABUS Security-Center, PPIC91520, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 143,99*
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 159,82*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 160,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPIC91000
ab € 147,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.