Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC91520 WLAN IP-Zusatzkamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886459-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC91520
EAN/GTIN:
     4003318981463
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
outdoor farbkamera
ABUS PPIC91520 WLAN IP-Zusatzkamera 1920 x 1080 Pixel

Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro (PPIC91000)

Kabellose Zusatz-Kamera für ABUS Akku-Kamera Pro
Kostenfreier Zugriff auf Kamera-Livestream, Speicher & alle Funktionen (kein Abo)
Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme
Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung (ignoriert Fahrzeuge/Tiere)

Einfach. Vielseitig. Sicher
Diese Zusatz-Kamera ergänzt eine ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation. Insgesamt kannst du bis zu 4 Kameras pro Basisstation betreiben.
Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen, ohne Abo: das bekommst du auch mit dieser smarten Zusatz-Kamera.
So einfach gehts: Verpackung öffnen, Kamera anschalten, QR-Code scannen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses.
Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter.
Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür).
Beachte: Für den Betrieb ist die entsprechende Basisstation erforderlich. Mit einer Basisstation lassen sich bis zu 4 Akku-Kameras betreiben.
Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark.

Ausstattung:
Überwachungskamera mit Funk, Akku, Personenerkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm, Gegensprechfunktion, Farbbildern sogar nachts sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus (kein Abo)
Für den Betrieb erforderlich: ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation
Flexible Funk-Kamera für draußen & drinnen, wetterfest (Schutzart IP65), 120-Grad-Blickwinkel
Nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhalterung
Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten)
Per App dauerhaft kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen und persönlichen Einstellungen (Weißlicht-LED etc.)
Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung per App (ignoriert Fahrzeuge/Tiere), automatisch startende Aufnahme (ignoriert im Wind wiegende Zweige etc.)
Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke)
Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus, je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
Intelligentes Akku-Management: Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/Zugriffen pro Tag, bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
3-Megapixel-Auflösung, klare und detailreiche Nachtsicht in Farbe
Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World, kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Blickwinkel horizontal max.: 120 ° · Blickwinkel vertikal: 75 ° · Brennweite: 2,9 mm · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: Akku · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Personenerkennung,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Weißlichtstrahler,mit Batterie/Akku-Betrieb · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Bildaufnehmer: Sony IMX307
Akkutyp: 2 x 18650 Li-Ion Akku
Gehäusematerial: Kunststoff
PIR-Blickwinkel: 112 °
PIR-Reichweite: 8 m
Speichermedium: USB-Stick (bis zu 128 GB) · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Akku-Kamera Pro,Antenne für Akku-Kamera Pro,Wandhalterung Kamera,Bohrschablone Kamera,Montagematerial Kamera,USB-A- auf USB-C®-Kabel,Reset-Tool.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android,ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation.

Hinweis:
Ergänze im Handumdrehen deine ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation mit dieser Zusatz-Kamera.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 103 x 54 x 51 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel horizontal max.:
120 °
Blickwinkel vertikal:
75 °
Schutzart:
IP65
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Brennweite:
2|ツ|9 mm
Signal-Standard:
IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Personenerkennung | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Weißlichtstrahler | mit Batterie/Akku-Betrieb
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
Akku
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Weitere Suchbegriffe: alarmkamera abus, farbkamera, ABUS, PPIC91520, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 158,95*
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 158,96*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 159,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPIC91000
ab € 163,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.