Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFP410H6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 4,5 V / 40 mA, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737298
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP410H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 40 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 4,5 V
Gehäusegröße = SOT-343
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
40 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
4,5 V
Gehäusegröße:
SOT-343
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2737298, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFP410H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.