Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola T92 H2O Walkie-Talkies Handheld 8-Kanal 121 Subcodes PMR446MHz Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2731802
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     A9P00811YWCMAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Modell = T92 H2O
Radio-Stil = Handheld
Anzahl der Kanäle = 8
Anzahl der Subcodes = 121
Betriebsfrequenz = PMR446MHz
Wasserdicht = Ja

2 Funkgeräte 2 Gürtelclips mit Pfeile 2 NiMH-Akkus 1 Kfz-Ladegerät mit 2 abnehmbaren USB-Kabeln 1 Hartschalenkoffer 1 Benutzerhandbuch. Motorola TLKR T92 H ;sub>2 ;/sub>O – Doppelpack-Funksprechgerät. Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät mit bis zu 10 km Reichweite, das T92 H2O hält Sie mit Freunden und Familie in Verbindung. Wasserdichte Schwimmbauweise und integrierte Taschenlampe, die über helle weiße und rote Modi verfügt, die automatisch bei Kontakt mit Wasser aktiviert werden. PMR446 Funkgeräte – lizenzfrei Bis zu 10 km Reichweite Robuste Ausführung NiMH-Akkus (im Lieferumfang enthalten) 8 Kanäle und 121 Codes Scan / Monitor 20 Ruftöne Freisprecheinrichtung Dedizierte, orangefarbene Notfallwarntaste LED-Taschenlampe mit weißen und roten Modi plus Aktivierung bei Wasserkontakt Vibrationsalarm Wasserdicht gemäß IP67 – tauchfähig bis 1 m für 30 Min. Schwimmt beim Fallenlassen in Wasser Gürtelclips verfügen über eine integrierte Pfeife Handliche Tragetasche mit Zubehör. Drücken Sie die Notfallwarntaste, die einen Anruf im Freisprechbetrieb aktiviert und einen lauten Warnton auf Ihrem Funkgerät ausgibt, um anderen zu signalisieren, dass Sie Hilfe benötigen
Weitere Informationen:
Modell:
T92 H2O
Radio-Stil:
Handheld
Anzahl der Kanäle:
8
Anzahl der Subcodes:
121
Betriebsfrequenz:
PMR446MHz
Wasserdicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, motorola funkgeräte pmr, funkgerät pmr, 2731802, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Walkie Talkies, Motorola, A9P00811YWCMAG, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 106,22*
€ 135,75*
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 153,23*
€ 4,95*
ab € 125,71*
€ 157,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 171,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.