Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Motorola Talkabout T92 H2O Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32313150
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     A9P00811YWCMAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.19375 MHz
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
246 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
20
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Tragetasche
Ja
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.