| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2728602 Herst.-Nr.: IPCB34611A EAN/GTIN: 4043158220292 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Außenbereich Analog/Netzwerk = Netzwerk Formfaktor = rohrförmig PoE = Ja IR = Ja Drahtlos = Nein IP Schutzart = IP67 Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Außenbereich | Analog/Netzwerk: | Netzwerk | Formfaktor: | rohrförmig | PoE: | Ja | IR: | Ja | Drahtlos: | Nein | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, abus netzwerkkamera outdoor, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, 2728602, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, ABUS Security-Center, IPCB34611A, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 195,85* | € 236,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 212,57* | € 255,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 214,02* | € 258,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,81* | € 327,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|