| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2714462 Herst.-Nr.: 13456 T0-3-8250/Z EAN/GTIN: 4015080134565 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Mehrstufiger Nockenschalter Strom max. = 20A Spannung max. = 690V (Volts) Positionenanzahl = 3 Schaltwinkel = 45° Betätigertyp = Kurzer Daumengriff Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Mehrstufiger Nockenschalter | Strom max.: | 20A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Positionenanzahl: | 3 | Schaltwinkel: | 45° | Betätigertyp: | Kurzer Daumengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, eaton nockenschalter, 2714462, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 13456T038250Z, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,74* | € 38,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,51* | € 39,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,05* | € 40,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,45* | € 42,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,43* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|