Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-8250/Z Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222022
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     013456
EAN/GTIN:
     4015080134565
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
nockenschalter 20 a eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-3-8250/Z
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T0-3-8250/Z, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,51*
€ 38,25*
€ 5,46*
ab € 29,39*
€ 38,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,45*
€ 39,29*
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 39,76*
€ 3,90*
ab € 30,62*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.