Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 50W, < +80°C, 120 → 240V ac/dc, H. x 101mm, B , 57mm, T. x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709886
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06500.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477005
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Ausgangsleistung = 50W
Leistung = 50W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Oberflächentemperatur = < +80°C
Tiefe = 140mm
Höhe = 101mm
Breite = 57mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
50W
Leistung:
50W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Oberflächentemperatur:
< +80°C
Tiefe:
140mm
Höhe:
101mm
Breite:
57mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung, 2709886, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 06500000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 55,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,13*
€ 57,03*
€ 5,90*
ab € 34,21*
€ 58,97*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 55,69*
€ 80,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.