Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 16AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707577
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707577
EAN/GTIN:
     5059044517093
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Kabelschuhtyp = Flachsteckerkontakt
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon

UL-Zulassung. Vollständig isolierte doppelte Crimp-Flachsteckhülsen von RS PRO. Eine hochwertige vollständig isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker, Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das Gehäuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfügt über eine zusätzliche interne Kupferhülse. Diese Kupferhülse verstärkt die Quetschhülse und ermöglicht robustes und sicheres Crimpen. Die Hülse schützt auch das Kabel gegen Belastung und starke Vibrationen. Das wichtigste Merkmal dieser Buchsenleiste ist die Isolierung, die die gesamte Länge des Steckverbindergehäuses abdeckt. Diese Isolierung bietet Schutz gegen elektrischen Schlag und dient gesteckt als ;quot;Mini ;quot;-Gehäuse zum Schutz der Verbindung vor Schmutz, Schmierfett, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Wie funktioniert ein Buchsen-Crimpsteckverbinder?. Die Buchse wird auf das Ende der Litze mit einem passenden elektrischen Werkzeug gecrimpt. Es ist kein Löten erforderlich. Der Flachstecker auf dem gegenüberliegenden Kabel wird einfach in die Öffnung am Ende der Buchse geschoben und bildet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen Vollständig isoliert zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschluss durch freiliegende Leitungen. Bietet außerdem Schutz für die elektrische Verbindung Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Trichterförmige Isolierung ermöglicht einfache Kabeleinführung. Anwendungen. Industrielle Steuerungssysteme Industrielle Anlagen Anwendungen im KFZ-Bereich Kommunikationsgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Haushaltsgeräte einschließlich Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner. Auswahl der richtigen Steckverbinderausführung. Bei der Auswahl der richtigen Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten: Die verwendete Drahtgröße ;quot;mm ;quot; (metrisch) oder ;quot;AWG ;quot; (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite des passenden Flachsteckers entsprechen und umgekehrt. Die Breite ist normalerweise als Name der Serie in Zoll angegeben, wobei die häufigsten .110 (2,8 mm), .187 (4,8 mm), .205 (5,2 mm), .250 (6,3 mm), .375 (9,5 mm) sind. Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm. Anweisungen zum Crimpen eines Buchsensteckverbinders. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Führen Sie das isolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder ein Ratschenwerkzeug können verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden.
Weitere Informationen:
Kabelschuhtyp:
Flachsteckerkontakt
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2707577, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, FDFNYD2187(8)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,05*
€ 114,2995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,57*
€ 110,1583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.