| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701607 Herst.-Nr.: UMPZ5075 EAN/GTIN: 8713574101159 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Montageplatte Serie = UMP Breite = 750mm Länge = 500mm Material = Galvanisierter Stahl Zur Verwendung mit = Gehäuse Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Montageplatte | Serie: | UMP | Breite: | 750mm | Länge: | 500mm | Material: | Galvanisierter Stahl | Zur Verwendung mit: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2701607, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, UMPZ5075, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,12* | € 46,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,65* | € 47,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,35* | € 72,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|