Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Galvanisierter Stahl Montageplatte, 835mm x 1.035m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701605
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UMPZ1080
EAN/GTIN:
     8713574100497
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Serie = UMPZ
Breite = 835mm
Länge = 1.035m
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Serie:
UMPZ
Breite:
835mm
Länge:
1.035m
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701605, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, UMPZ1080, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 80,50*
€ 103,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 103,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.