Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN STB Stahl Klemmenkasten IP66, HxBxT 400 mm x 400 mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701566
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     STB404012
EAN/GTIN:
     8713574158290
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 400 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 120mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = STB
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
120mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
STB
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2701566, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, STB404012, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,95*
€ 103,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 103,94*
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 108,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.