Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN SSTB Edelstahl Klemmenkasten IP66, HxBxT 200 mm x 400 mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701546
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB204012-316
EAN/GTIN:
     8713574193659
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 120mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = SSTB
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
120mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
SSTB
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, 2701546, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, SSTB204012316, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 492,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 409,31*
€ 493,09*
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 497,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,81*
€ 584,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,08*
€ 518,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.