Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN SSTB Edelstahl Klemmenkasten IP66, HxBxT 150 mm x 150 mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701537
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB151508-316
EAN/GTIN:
     8713574193574
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 150 mm
Äußere Tiefe = 80mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = SSTB
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
150 mm
Äußere Tiefe:
80mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
SSTB
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, 2701537, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, SSTB151508316, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,53*
€ 248,21*
Frei Haus
ab € 206,82*
€ 255,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 325,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.