Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN SABP ABS, Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 125 mm x 125 mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701534
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SABP131308GE
EAN/GTIN:
     6418677177675
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 125 mm
Breite Außen = 125 mm
Äußere Tiefe = 75mm
Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat
Durchsichtige Tür = Ja
Schutzart = IP66, IP67
Serie = SABP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
125 mm
Breite Außen:
125 mm
Äußere Tiefe:
75mm
Gehäusematerial:
ABS, Polycarbonat
Durchsichtige Tür:
Ja
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
SABP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2701534, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, SABP131308GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,37*
€ 19,19*
€ 3,90*
ab € 15,28*
€ 21,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 28,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.