Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN HALP Aluminiumlegierung Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 160 mm x 360 mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701445
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HALP163609GE
EAN/GTIN:
     8713574089310
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 160 mm
Breite Außen = 360 mm
Äußere Tiefe = 90mm
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66, IP67
Serie = HALP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
160 mm
Breite Außen:
360 mm
Äußere Tiefe:
90mm
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
HALP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2701445, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, HALP163609GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 162,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 163,10*
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 169,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
HMP1636E
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.