Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN HALP Aluminiumlegierung Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 64 mm x 58 mm x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701441
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HALP060604GE
EAN/GTIN:
     8713574089174
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 64 mm
Breite Außen = 58 mm
Äußere Tiefe = 36mm
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66, IP67
Serie = HALP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
64 mm
Breite Außen:
58 mm
Äußere Tiefe:
36mm
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
HALP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2701441, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, HALP060604GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,95*
€ 25,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,62*
€ 25,49*
€ 3,90*
ab € 20,39*
€ 28,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
HMP0606E
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.