Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN DABP ABS, Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 120 mm x 160 mm x 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701346
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DABP121609GE
EAN/GTIN:
     6418677177439
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 120 mm
Breite Außen = 160 mm
Äußere Tiefe = 91mm
Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat
Durchsichtige Tür = Ja
Schutzart = IP66, IP67
Serie = DABP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
120 mm
Breite Außen:
160 mm
Äußere Tiefe:
91mm
Gehäusematerial:
ABS, Polycarbonat
Durchsichtige Tür:
Ja
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
DABP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2701346, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, DABP121609GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,91*
€ 23,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,53*
€ 23,98*
€ 3,90*
ab € 19,09*
€ 26,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DFL1E
ab € 1,2475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.