Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN SABP ABS, Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 175 mm x 175 mm x 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698904
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SABP181813GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 175 mm
Breite Außen = 175 mm
Äußere Tiefe = 125mm
Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat
Schutzart = IP66, IP67
Serie = SABP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
175 mm
Breite Außen:
175 mm
Äußere Tiefe:
125mm
Gehäusematerial:
ABS, Polycarbonat
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
SABP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2698904, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, SABP181813GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,83*
€ 35,66*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 36,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,27*
€ 48,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.