Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN OPCP Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 300 mm x 400 mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698892
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     OPCP304013GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 300 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 130mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Schutzart = IP66, IP67
Serie = OPCP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
130mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
OPCP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2698892, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, OPCP304013GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,64*
€ 113,72*
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 117,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 174,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.