Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN MGRP GF Polyester Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 250 mm x 400 mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698875
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MGRP254012GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 250 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 120mm
Gehäusematerial = GF Polyester
Schutzart = IP66, IP67
Serie = MGRP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
250 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
120mm
Gehäusematerial:
GF Polyester
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
MGRP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2698875, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, MGRP254012GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 295,34*
Frei Haus
ab € 245,57*
€ 298,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 282,99*
€ 348,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.