Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN DABP ABS, Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 120 mm x 122 mm x 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698763
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DABP121206GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 120 mm
Breite Außen = 122 mm
Äußere Tiefe = 56mm
Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat
Schutzart = IP66, IP67
Serie = DABP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
120 mm
Breite Außen:
122 mm
Äußere Tiefe:
56mm
Gehäusematerial:
ABS, Polycarbonat
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
DABP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2698763, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, DABP121206GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,64*
€ 3,90*
ab € 11,52*
€ 16,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,22*
€ 19,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DFL1E
ab € 1,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.