Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN BPP Stahl Klemmenkasten IP66, HxBxT 400 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698754
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BPP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 400 mm
Breite Außen = 400 mm
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Schutzart = IP66
Serie = BPP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Schutzart:
IP66
Serie:
BPP
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, 2698754, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, BPP40, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,19*
2
€ 3,90*
ab € 2,38*
€ 3,58*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,355*
€ 3,645*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.