Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Steckdose NEMA 5-15R Aufputz 2-fach Innenbereich Stahl / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Steckdose NEMA 5-15R Aufputz 2-fach Innenbereich Stahl / 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-2676558
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2272 ALM
EAN/GTIN:
     5017490458223
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Amerikanisch
steckdose amerikanisch
Anzahl der Ausbrüche = 2
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 127 V
Material = Stahl
Erdklemme = Ja

MK Electric BuchsenausgangDie MK Electric Steckdose ist für den schweren Einsatz ausgelegt und kombiniert Sicherheit und innovatives Design mit einfacher Installation. Er hat eine Nennspannung von 127 V und einen Nennstrom von 15 A mit der Anzahl der Pole einer 2-poligen + E-amerikanischen Buchse. Die Anschlussklemmen sind in Reihe, mit herausgesteckten und unverlierbaren nach oben gerichteten Schrauben für einfache Verdrahtung. Lieferumfang: Zwei M3·5-Befestigungsschrauben. Metalclad Plus Die neue Serie ″Meterclad Plus″ von Caradon MK Electric Ltd. Wurde entwickelt, um dem schweren Einsatz in industriellen, privaten und gewerblichen Umgebungen standzuhalten und gleichzeitig Sicherheit und innovatives Design mit einfacher Installation zu kombinieren. Das Außengehäuse besteht aus robustem Weichstahl mit kratzfester Lackierung. Kunststoffummantelungen an Produkten bestehen aus einem Verbundwerkstoff aus Polycarbonat und ABS. Alle Frontplatten haben ein abgeschrägtes Profil, um robuste Technik mit stilvollem Erscheinungsbild zu kombinieren.Eigenschaften und VorteileNEMA 5-15R-Buchse Oberflächenmontage Stahlmaterial Erdanschlussklemme Weiße Markierungen auf der Rückseite des Produkts ermöglichen die Identifizierung des Anschlusses Min. 3 mm Kontaktabstand für sichere Schalterisolierung Ein Schraubendrehertyp für die Installation der gesamten Serie erforderlich Kann bündig oder auf der Oberfläche montiert werdenAnwendungenBranchen Wohnhäuser Professioneller EinsatzZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
127 V
Material:
Stahl
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2676558, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, K2272ALM, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2142 WHI
ab € 3,08*
Zubehör
MK
K2142 WHI
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.