Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 2-fach, 87mm, 30mm, 87mm, 148mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 2-fach, 87mm, 30mm, 87mm, 148mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2228115
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2142 WHI
EAN/GTIN:
     5017490458131
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 30mm
Serie = Logic Plus
Breite = 87mm
Länge = 148mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 148 x 87 x 30mm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Höhe = 87mm

Verbindungsdosen für SMD-Montage. Ausbrüche für einfachen Einbau Höhe 87 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
30mm
Serie:
Logic Plus
Breite:
87mm
Länge:
148mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
148 x 87 x 30mm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Höhe:
87mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, verbindungsdose ip20, hohlraumdose, 2228115, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, MK Electric, K2142WHI, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7758116
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.