Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D PA12 CF+ 3D-Drucker Filament, Schwarz, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668403
Hersteller:
     Raise3D
Herst.-Nr.:
     1103310001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = Verbundwerkstoff
Drucktechnik = FDM
Farbe = Schwarz
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PA12 CF+
Weitere Informationen:
Druckmedien:
Verbundwerkstoff
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PA12 CF+
Weitere Suchbegriffe: Filament, 1.75mm filament schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 2668403, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Raise3D, 1103310001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.