Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D PC 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit 3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668394
Hersteller:
     Raise3D
Herst.-Nr.:
     1103060001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PC
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = 3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PC
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PC
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PC
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1.75mm weiß, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 2668394, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Raise3D, 1103060001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.