Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Jeder 3D-Drucker, Rot, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668382
Hersteller:
     Raise3D
Herst.-Nr.:
     1103010104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Farbe = Rot
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PLA
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Rot
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 1,75mm rot, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 2668382, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Raise3D, 1103010104, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.