Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 1 A 16V 8-Pin SOIC 25ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2648870
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1411NEOA713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 1 A
Versorgungsspannung = 16V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns
Treiber-Typ = MOSFET
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
1 A
Versorgungsspannung:
16V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Treiber-Typ:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 2648870, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC1411NEOA713, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,03*
  
Preis gilt ab 3.300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 6600 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.