Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Fettpresse, 2 → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2632609
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2632609
EAN/GTIN:
     5056070930469
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Fettpresse
Betriebsdruck = 2 → 10bar

RS Pro Druckluft-Fettpresse, 2 → 10 barDie RS Pro Druckluftfettpistole bietet eine präzise Schmierung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen, in denen Elektrowerkzeuge möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Hochdruck-Luftpumpe mit einer Pistolenfettpistolenbefestigung verwendet Druckluft anstelle von Elektrizität. Das bedeutet, dass es einfach zwischen verschiedenen Arbeitsorten zu wechseln ist und dort arbeitet, wo Sie es benötigen, ohne dass Sie Netzteile einrichten oder sich um Sicherheit bei Nässe sorgen müssen. Die Druckluft-Fettpresse verfügt über einen umfassenden Winkelbetrieb, der bei beengten Platzverhältnissen nützlich ist. Er arbeitet auch mit variablen Drehzahlen, ohne dass die Gefahr eines Kurzschlusses oder einer Überhitzung besteht. Mit einem Betriebsdruck von 2 bar bis 10 bar ist die RS Pro Druckluftfettpistole das ideal Power Tool zum Auftragen von Schmiermitteln auf mechanische oder bewegliche Teile in industriellen Hochleistungsanwendungen und -umgebungen, einschließlich unterirdischer Standorte und um brennbare Materialien herum.Eigenschaften und Vorteile• Hochdruckluftpumpe mit Pistolenfettpistole • Enthalten mit Schlauch, Z-Drehgelenk, Mitnehmerplatte, LID, Steuerventil und Transportwagen • Betriebsdruck von 2 bar bis 10 bar • Umfassender Winkelbetrieb für den Einsatz unter beengten PlatzverhältnissenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft-Fettpresse
Betriebsdruck:
2 → 10bar
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, Fettleitung, Fettpresse, fettpresse, 2632609, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftpistolen & -Fettpressen, RS PRO, 80900, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Dispenser Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,14*
€ 1.761,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,20*
€ 1.744,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,26*
€ 1.665,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,24*
€ 1.559,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,15*
€ 1.532,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
806791
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
806808
ab € 9,76*
Zubehör
Steinel
40X2 HG4000E
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.